TIMKEN
TIMKEN
N 03
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 03
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.641" Thread Pitch Diameter Min; 0.644" Thread Pitch Diameter Max; TW-103 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
N 03
BDI部件号
1367072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-03/p/1367072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796201040
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.664-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
TW-103
螺纹名称
NS
其它特点
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
制造商货号
N03-2
重量/磅
0.073
详细描述
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.641" Thread Pitch Diameter Min; 0.644" Thread Pitch Diameter Max; TW-103 Lockwasher Part Number; NS Thread
最大螺纹中经直径
0.647 英寸 | 16.434 毫米
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.358 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义厚度
0.354 英寸 | 8.992 毫米


