SKF
SKF
MB 9 A
SKF SKF
描述
SKF MB 9 A
69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; No Reversing Tang; KM-9 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 9 A
BDI部件号
1260549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-9-A/p/1260549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571155333
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-9
其它特点
Face Dia 56 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; No Reversing Tang; KM-9 Locknut Part Number
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
内径
1.772 英寸 | 45 毫米


