对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MBS-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
968025 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

MBS-08

描述

WHITTET-HIGGINS MBS-08

62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness

制造商部件号

MBS-08

BDI部件号
968025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968765806
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B02222
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBS-08
详细描述
62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness
内径
1.575 英寸 | 40 毫米
厚度
0.049 英寸 | 1.25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新