WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W-06
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS W-06
1-59/64" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; N-06 | NL-06 Locknut Part Number
制造商部件号
W-06
BDI部件号
967800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-06/p/967800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 901 |
| BDI- 美国 | 965 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968700609
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-06 | NL-06
其它特点
Face Dia 1.515 | 13 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-06
重量/磅
0.075
详细描述
1-59/64" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; N-06 | NL-06 Locknut Part Number
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
外径
1.922 英寸 | 48.819 毫米
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米
内径
1.193 英寸 | 30.302 毫米


