TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					1215-9/16
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 1215-9/16
Shaft Bushing; 9/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
                         	制造商部件号
	                    
	                      	1215-9/16
							BDI部件号
						
	                      	24311026
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1215-9-16/p/24311026
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0070964030399
					重量 / Kilogram
				0.399
					Product Group - BDI
				M02194
					衬套系列
				
					1215
			是否有键槽
				
					Yes
			衬套类型
				
					Taper Lock
			其它特点
				
					Keyway on ID
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Bushing
			名称
				
					Bushing
			关键字串
				
					Shaft
			详细描述
				
					Shaft Bushing; 9/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
			孔径
				
					0.563 英寸 | 14.3 毫米
			内圈长
				
					1.5英寸 | 38.1毫米
			外径
				
					1.875 英寸 | 47.625 毫米
			
 

 
						 
 


