CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
2C-118
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL 2C-118
1-3/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
2C-118
BDI部件号
193489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2C-118/p/193489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 27 |
BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861221907
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-3/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米