

DODGE
DODGE
228608
DODGE DODGE
描述
DODGE 228608
Keyless Screw Locking Assembly; 4-15/16 Bore; 7.087" Outside Diameter; 4.567" Length; Steel; B112 Series; M14 X 90; Cap Screw
制造商部件号
228608
BDI部件号
27302840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/228608/p/27302840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476981686
重量 / Kilogram
9.51
Product Group - BDI
M00134
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
12 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
21
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4-15/16 Bore; 7.087" Outside Diameter; 4.567" Length; Steel; B112 Series; M14 X 90; Cap Screw
长度
4.567 英寸 | 116 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米