SKF
SKF
SKF MB11
SKF SKF
描述
SKF MB11 ; 轴承配件/轴承止推垫片
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 11
BDI部件号
1416009
详情
6.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/SKF-MB11/p/1416009
单价(不含税)
¥6.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 76 |
| BDI- 捷克 | 7 |
| BDI- 斯洛伐克 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 76 |
| BDI- 罗马尼亚 | 76 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570627305
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-11
其它特点
Face Dia 67 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
外径
3.189 英寸 | 81 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
2.165 英寸 | 55 毫米
厚度
0.049 英寸 | 1.25 毫米


