MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
N416 COUPLING CH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL N416 COUPLING CH
Coupling Chain; N416 Coupling Size; 16 Link; Delrin Material; Series N400
制造商部件号
N416 COUPLING CH
BDI部件号
346574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/N416-COUPLING-CH/p/346574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288391319
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
M02304
名称
Chain
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Chain
产品规格
Coupling Chain; N416 Coupling Size; 16 Link; Delrin Material; Series N400
详细描述
Coupling Chain; N416 Coupling Size; 16 Link; Delrin Material; Series N400