https://www.bdiexpress.com/medias/INDDONCMPNTX-ELE-E60-140-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMU5pOHhNRGN3TWpVMk5UWTNNRGswTWk5SlRrUkVUMDVEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBVMk1GOHhOREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJkODAxYjU0Nzc1YzdiZTMyODYyOTVkOWZjYjlmMTJkYzg3ZmI3NTZlZGEwNDZiNmUxNzk3NDdhZGVhZmIyZmQ
22276895
弹性组件
DODGE
DODGE
E140 ELEMENT RAPTOR
DODGE DODGE
描述
DODGE E140 ELEMENT RAPTOR
Element; Elastomeric Coupling Type; 30" Outside Diameter; Rubber; 5.02" Distance Between Shaft Ends; E140 Coupling Size or Series; 1500 Max Speed; 340340In-Lbs Torque
制造商部件号
E140 ELEMENT RAPTOR
BDI部件号
22276895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E140-ELEMENT-RAPTOR/p/22276895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477447327
重量 / Kilogram
64.592
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
E140
最大转速 RPM
1500
扭矩
340340In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | 3.02" Minimum Distance Between Shaft Ends
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
15933
重量/磅
142.4
详细描述
Element; Elastomeric Coupling Type; 30" Outside Diameter; Rubber; 5.02" Distance Between Shaft Ends; E140 Coupling Size or Series; 1500 Max Speed; 340340In-Lbs Torque
外径
30 英寸 | 762 毫米
轴端之间距离
5.02 英寸 | 127.508 毫米