![120 HTL HUB OMEGA 7300855](/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlNTZhMDJhZWUzOGNjMzI5ZTVkNmI0NTk3ZGVlMWU0ZDM1NjA2OTNmODEzMjU0MTA0MjEwMjM1OGIyMmZjZDA2)
![120 HTL HUB OMEGA 7300855](/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlNTZhMDJhZWUzOGNjMzI5ZTVkNmI0NTk3ZGVlMWU0ZDM1NjA2OTNmODEzMjU0MTA0MjEwMjM1OGIyMmZjZDA2)
18138575
弹性轮毂
REXNORD
REXNORD
120 HTL HUB OMEGA 7300855
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 120 HTL HUB OMEGA 7300855
Hub, Elastomeric Coupling; 17-5/8" Outside Diameter; 12" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 5" Length Thru Bore; E120 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 1800 Maximum Speed; 126000In-Lbs Torque
制造商部件号
120 HTL HUB OMEGA 7300855
BDI部件号
18138575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/120-HTL-HUB-OMEGA-7300855/p/18138575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210008550
重量 / Kilogram
74.75
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
E120
衬套尺寸(如加衬套)
5050
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
1800
扭矩
126000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300855
重量/磅
165
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 17-5/8" Outside Diameter; 12" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 5" Length Thru Bore; E120 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 1800 Maximum Speed; 126000In-Lbs Torque
孔径范围
2-5/16 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
轮毂直径
12 英寸 | 304.8 毫米