18139255
弹性轮毂
REXNORD
REXNORD
20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4.48" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; E20 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
制造商部件号
20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
BDI部件号
18139255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/20-HSB-X-1-125-STL-OMEGA-7300649/p/18139255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210841508
重量 / Kilogram
3.357
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E20
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
6600
扭矩
2300In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300649
重量/磅
7.4
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4.48" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; E20 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
内圈长
2.06英寸 | 52.324毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.48 英寸 | 113.792 毫米