https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
983312
弹性轮毂
TB WOODS
TB WOODS
5S 14MM
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 5S 14MM
Hub, Elastomeric Coupling; 14MM Bore; 82.55MM Outside Diameter; 47.752MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 34.138MM Length Thru Bore; 5S Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
制造商部件号
5S 14MM
BDI部件号
983312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/5S-14MM/p/983312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672154208
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
5S
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7600
扭矩
EPDM/Neoprene 240In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 14MM Bore; 82.55MM Outside Diameter; 47.752MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 34.138MM Length Thru Bore; 5S Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
轮毂直径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米