![1100T10 GRID AND COVER ASSY](/medias/INDDODASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhoTUM4eE1EY3dOemc0TmpVd05qQXhOQzlKVGtSRVQwUkJVMU5aV0ZoZlNFOVNXbDlEVDFaZlIxSkVRMUJIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MzBkYTAwN2M1NjljZDQyNDNjZmJmMjY3YTk3YTdhOTIyYTg4NzQ1NjIwZmRiMDFkMzQ0YTVkMmFmYjE4ZjBl)
![1100T10 GRID AND COVER ASSY](/medias/INDDODASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhoTUM4eE1EY3dOemc0TmpVd05qQXhOQzlKVGtSRVQwUkJVMU5aV0ZoZlNFOVNXbDlEVDFaZlIxSkVRMUJIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MzBkYTAwN2M1NjljZDQyNDNjZmJmMjY3YTk3YTdhOTIyYTg4NzQ1NjIwZmRiMDFkMzQ0YTVkMmFmYjE4ZjBl)
239317
蛇形弹簧联轴器罩
DODGE
DODGE
1100T10 GRID AND COVER ASSY
DODGE DODGE
描述
DOD 1100T10(7B006758) ; 机械传动件/联轴器
Cover and Grid Assembly; 9.84" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 5.814" Width; 1100T Coupling Series
制造商部件号
1100T10 GRID AND COVER ASSY
BDI部件号
239317
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1100T10-GRID-AND-COVER-ASSY/p/239317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475258963
重量 / Kilogram
7.4
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1100T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tapered Grid
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1100T10 GRID & COVER ASSY
制造商内部编号
006758
重量/磅
16.3
详细描述
Cover and Grid Assembly; 9.84" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 5.814" Width; 1100T Coupling Series
宽度
5.814 英寸 | 147.676 毫米
外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米