https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCOVERX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaE1DOHhNRFF5TWpNNU5UZzJNekEzTUM5SlRrUkVUMFJEVDFaRlVsaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYTI1OGE1OWY5OGMzODVlNzE4OGQ5ZmMwOTM2NjBjZmYxZTc0ODBlZDdlZDAxZDJiNDMwZWY4ZmJlZjM2ODc
239460
蛇形弹簧联轴器罩
DODGE
DODGE
1180T10 COVER ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE 1180T10 COVER ASSY
Grid Coupling Cover; 24.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 12.7" Width; 1180T Coupling Series
制造商部件号
1180T10 COVER ASSY
BDI部件号
239460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1180T10-COVER-ASSY/p/239460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476398170
重量 / Kilogram
47.242
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1180T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tapered Grid
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1180T10 COVER ASSY
制造商内部编号
007477
重量/磅
39.4
详细描述
Grid Coupling Cover; 24.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 12.7" Width; 1180T Coupling Series
外径
24.8 英寸 | 629.92 毫米
宽度
12.7 英寸 | 322.58 毫米