对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LOR200PAM40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-P-LOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobFlTOHhNRGN3TURNNE16QXlOekl6TUM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRjlNVDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2U5M2NhYTYxNjQyZjdiOWRlYjFmOGRkMTNmNjZlZDRjZWUwZjc0MzNhNGI2NTBiYjY1NjBkNzFjY2E3NDA5
159717 过载保护器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LOR200PAM40

描述

BOSTON GEAR LOR200PAM40

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 40MM Bore; Static Torque 600 to 2000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

制造商部件号

LOR200PAM40

BDI部件号
159717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711091203
重量 / Kilogram
8.664
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 600 to 2000Lb-in
产品类型
Roller Detent
与...一起用
Sprocket
品名
TRIG-O-MATIC LITE
产品系列
LOR
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Screw
应用
Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Engagement | Bidirectional | Adjustable Torque | Light Duty | Flange with Proximity Plate
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
09120
重量/磅
19
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 40MM Bore; Static Torque 600 to 2000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新