1010489
办公用品
BRADY
BRADY
B30C-500-595-YL
BRADY BRADY
描述
BRADY B30C-500-595-YL
Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Yellow Color; 0.5" Width; 100 FT Length
制造商部件号
B30C-500-595-YL
BDI部件号
1010489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/B30C-500-595-YL/p/1010489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473183431
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Yellow Color; 0.5" Width; 100 FT Length
详细描述
Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Yellow Color; 0.5" Width; 100 FT Length


