1010740
办公用品
BRADY
BRADY
M7C-2000-595-BK
BRADY BRADY
描述
BRADY M7C-2000-595-BK
Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Black Color; 2" Width; 50 Ft Length
制造商部件号
M7C-2000-595-BK
BDI部件号
1010740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/M7C-2000-595-BK/p/1010740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888434588840
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
制造商货号
262-M71C-2000-595-BK
产品明细
Printer Label
产品规格
Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Black Color; 2" Width; 50 Ft Length
详细描述
Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Black Color; 2" Width; 50 Ft Length


