https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-17139160-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneE1TOHhNRFk1TmpVeU56UTNPRGd4TkM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNVGN4TXpreE5qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhmODY1ODI0NTZjNjgzNDMzMGUxMDJmOGI0Njc0ZWYzMThhMjQ1YzY1YjQ5MzIxMjJmNWM2NjIwYWVjZDNlMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-17139160-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneE1TOHhNRFk1TmpVeU56UTNPRGd4TkM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNVGN4TXpreE5qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhmODY1ODI0NTZjNjgzNDMzMGUxMDJmOGI0Njc0ZWYzMThhMjQ1YzY1YjQ5MzIxMjJmNWM2NjIwYWVjZDNlMA
17139160
办公用品
BRADY
BRADY
THT-21-437
BRADY BRADY
描述
BRADY THT-21-437
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyvinylfluoride Material; White Color
制造商部件号
THT-21-437
BDI部件号
17139160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/THT-21-437/p/17139160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662820301677
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyvinylfluoride Material; White Color
详细描述
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyvinylfluoride Material; White Color

