26288485
车间及作业区安全用品
ERGODYNE CORP
ERGODYNE CORP
3138 L
ERGODYNE CORP ERGODYNE CORP
描述
ERGODYNE CORP 3138 L
LANYARD L BLACK BARCODE PADDED SCANNER HARNESS
制造商部件号
19189
BDI部件号
26288485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/3138-L/p/26288485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.5
最低订购量
1
EAN条码
720476191896
Product Group - BDI
S00266
详细描述
LANYARD L BLACK BARCODE PADDED SCANNER HARNESS