1244871
密封装置
SKF
SKF
99725 / 7.25X1.25 SSLEEVE
SKF SKF
描述
SKF 99725 / 7.25X1.25 SSLEEVE
Die Cut Seal; Speedi-Sleeve; 7-1/4" Nominal Shaft Diameter; 1-1/2" Width; 7.76" Flange Diameter; 1-1/4" Width on Shaft; Carbon Steel; Chromium Plated
制造商部件号
99725 / 7.25X1.25 SSLEEVE
BDI部件号
1244871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/99725-7-25X1-25-SSLEEVE/p/1244871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311043304
重量 / Kilogram
0.531
Product Group - BDI
S02234
名称
Seal
关键字串
Die Cut Rubber
重量/磅
1.169
产品明细
Die Cut Seal
产品规格
Speedi-Sleeve; 7-1/4" Nominal Shaft Diameter; 1-1/2" Width; 7.76" Flange Diameter; 1-1/4" Width on Shaft; Carbon Steel; Chromium Plated
详细描述
Die Cut Seal; Speedi-Sleeve; 7-1/4" Nominal Shaft Diameter; 1-1/2" Width; 7.76" Flange Diameter; 1-1/4" Width on Shaft; Carbon Steel; Chromium Plated


