DODGE
DODGE
418110
DODGE DODGE
描述
DODGE 418110
Ring Gasket; 11/16" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; 3/32" Thickness; Rubber
制造商部件号
418110
BDI部件号
278711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/418110/p/278711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475721061
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
名称
Gasket
关键字串
Ring
重量/磅
0.01
产品明细
Ring Gasket
产品规格
11/16" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; 3/32" Thickness; Rubber
详细描述
Ring Gasket; 11/16" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; 3/32" Thickness; Rubber
