对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

173242VB-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
890576 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

173242VB-BX

描述

DICHTOMATIK 173242VB-BX

1.734" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code

制造商部件号

173242VB-BX

BDI部件号
890576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886044765
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
173242VB
详细描述
1.734" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
实际宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米
安装
2.401英寸 | 60.985毫米
名义宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新