DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
18124030OUB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 18124030OUB-BX
1.81" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code
制造商部件号
18124030OUB-BX
BDI部件号
21938176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18124030OUB-BX/p/21938176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886455134
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X15
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
OUB
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18124030OUB
详细描述
1.81" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
2.4英寸 | 60.96毫米
轴直径
1.81 英寸 | 45.974 毫米