https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA3-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01pOHhNRGN4TVRNd05EWXdNVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV6WHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMjYyMTg2ZGYyYWVkMTc5Y2E3YjRhYjI5ODMxODAyOGZiOGJiYWFkZmFhYTY4YmViNmI0YTVjYWYwM2Y4NmQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA3-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01pOHhNRGN4TVRNd05EWXdNVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV6WHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMjYyMTg2ZGYyYWVkMTc5Y2E3YjRhYjI5ODMxODAyOGZiOGJiYWFkZmFhYTY4YmViNmI0YTVjYWYwM2Y4NmQw
SKF
SKF
19317 / 1.89X2.697X0.433 CRSA3 P
SKF SKF
描述
SKF 19317 / 1.89X2.697X0.433 CRSA3 P
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
制造商部件号
19317 / 1.89X2.697X0.433 CRSA3 P
BDI部件号
1245339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19317-1-89X2-697X0-433-CRSA3-P/p/1245339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311355544
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA3
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19317
重量/磅
0.24
详细描述
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.677英寸 | 67.996毫米
轴直径
1.89 英寸 | 48.006 毫米

