https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SLA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxWkM4eE1EYzJPVEV6TnpFek9UYzBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VFRFRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2FmYWM5ZThlZmNiZWIxYTBmNjczNTFmZWE1ODZlZmVmYTRhODc1ZjMxZmY2NDJjYTFhYzVjNjdkODdlMWY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SLA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxWkM4eE1EYzJPVEV6TnpFek9UYzBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VFRFRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2FmYWM5ZThlZmNiZWIxYTBmNjczNTFmZWE1ODZlZmVmYTRhODc1ZjMxZmY2NDJjYTFhYzVjNjdkODdlMWY0
SKF
SKF
25001 / 2.405X3.126X0.307 SLA1 T
SKF SKF
描述
SKF 25001 / 2.405X3.126X0.307 SLA1 T
2.405" Shaft Dia; 3.126" Housing Bore; 0.307" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.307" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code
制造商部件号
25001 / 2.405X3.126X0.307 SLA1 T
BDI部件号
22779225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25001-2-405X3-126X0-307-SLA1-T/p/22779225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311460996
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLA1
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25001
重量/磅
0.107
详细描述
2.405" Shaft Dia; 3.126" Housing Bore; 0.307" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.307" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code
安装
3.126英寸 | 79.4毫米
名义宽度
0.307 英寸 | 7.798 毫米
实际宽度
0.307 英寸 | 7.798 毫米
轴直径
2.405 英寸 | 61.087 毫米

