

TIMKEN
TIMKEN
26088-4181
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26088-4181
Oil Seal; 16-1/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88 Seal Design Code
制造商部件号
26088-4181
BDI部件号
22813167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26088-4181/p/22813167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893040721
重量 / Kilogram
1.551
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
88
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 16-1/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88 Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
16.25 英寸 | 412.75 毫米
安装
17.75英寸 | 450.85毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米