https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd4Wmk4eE1EYzNNREkxTkRBd05ESTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXhNRjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDRjMDk5NzU3YjU2MjZiZTU3ZGZmNjZiNDQxZGVlMTllZmY4YzFhYzA3YjNlNWE1OTk3MDZlODEzNDM1YmRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd4Wmk4eE1EYzNNREkxTkRBd05ESTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXhNRjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDRjMDk5NzU3YjU2MjZiZTU3ZGZmNjZiNDQxZGVlMTllZmY4YzFhYzA3YjNlNWE1OTk3MDZlODEzNDM1YmRj
TIMKEN
TIMKEN
325776
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 325776
4.33" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.396" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.396" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
制造商部件号
325776
BDI部件号
1336966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/325776/p/1336966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893473253
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
325776
重量/磅
0.281
详细描述
4.33" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.396" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.396" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
轴直径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
实际宽度
0.396 英寸 | 10.058 毫米
安装
5.118英寸 | 129.997毫米
名义宽度
0.396 英寸 | 10.058 毫米

