TIMKEN
TIMKEN
35X50X8-R2LS32-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 35X50X8-R2LS32-S
35MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code
制造商部件号
35X50X8-R2LS32-S
BDI部件号
21523892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35X50X8-R2LS32-S/p/21523892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992140166
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
其它特点
Small Bore
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.0056
详细描述
35MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
1.969英寸 | 50毫米