

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
45X52X4VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 45X52X4VB-BX
45MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VB Seal Design Code
制造商部件号
45X52X4VB-BX
BDI部件号
890678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/45X52X4VB-BX/p/890678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886115052
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
45X52X4VB
重量/磅
0.02
详细描述
45MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VB Seal Design Code
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
2.047英寸 | 52毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米