https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJobU1pOHhNREk0TnpJeU1qZ3hOamM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTVRCZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ2Zjg5NjUxYmVlZTYzMjViZGU5MDVjMTE0MGMzODFlMDEzZWU4ZGYzZDJlODQ2ZmYyMWNmNGE5MGY0YTFmMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJobU1pOHhNREk0TnpJeU1qZ3hOamM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTVRCZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ2Zjg5NjUxYmVlZTYzMjViZGU5MDVjMTE0MGMzODFlMDEzZWU4ZGYzZDJlODQ2ZmYyMWNmNGE5MGY0YTFmMg
SKF
SKF
55X90X8 HMSA10 RG
SKF SKF
描述
SKF 55X90X8 HMSA10 RG
55MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
55X90X8 HMSA10 RG
BDI部件号
21481733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/55X90X8-HMSA10-RG/p/21481733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574870837
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
55X90X8 HMSA10 RG
重量/磅
0.106
详细描述
55MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
3.543英寸 | 90毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

