https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE1DOHhNREk1TXpRNE9ESTROemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsT1FWOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjI5MGRiMTIyNzk3MTk1NzlhN2I0NjQyZmM1ZTRiYzgyMTcxYzQ2OGNhYThhN2ZmNjJiOGM2Njk2YWRkY2Rk
1411494
油封
INA
INA
G12X18X3-C
INA INA
描述
INA G12X18X3-C ; 密封/油封
Lip Seal; 12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
制造商部件号
INA G12X18X3-C
BDI部件号
1411494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G12X18X3-C/p/1411494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364710460
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G12X18X3-B
重量/磅
0.02178
详细描述
Lip Seal; 12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
安装
0.709英寸 | 18毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.472 英寸 | 12 毫米