https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoak5TOHhNREk1TXpRd05qUTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOVNWVkJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjMzZTJiZDFkYTkwNWJjY2UxMzc3NGE3OTc0NWVjODgyOWYyMWVmMTgzYjZmMTAzZjc1NmUzYmUzY2ViNjU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoak5TOHhNREk1TXpRd05qUTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOVNWVkJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjMzZTJiZDFkYTkwNWJjY2UxMzc3NGE3OTc0NWVjODgyOWYyMWVmMTgzYjZmMTAzZjc1NmUzYmUzY2ViNjU0
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
M 0170 16413 V
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE M 0170 16413 V
170MM Shaft Dia; 208MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
制造商部件号
M 0170 16413 V
BDI部件号
19064805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/M-0170-16413-V/p/19064805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834443908
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
M 0170 16413 V
详细描述
170MM Shaft Dia; 208MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
6.693 英寸 | 170 毫米
安装
8.189英寸 | 208毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

