18071143
切削工具
KAR INDUSTRIAL
KAR INDUSTRIAL
952014
KAR INDUSTRIAL KAR INDUSTRIAL
描述
KAR INDUSTRIAL 952014
Drill; Spade; Solid Carbide; 1/4" Size; 0.25" Decimal Equivalent; 11/16" Flute Length; 0.25" Overall Length; Number of Flute
制造商部件号
952014
BDI部件号
18071143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/952014/p/18071143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Drill
关键字串
Spade
产品明细
Spade Drill
产品规格
Solid Carbide; 1/4" Size; 0.25" Decimal Equivalent; 11/16" Flute Length; 0.25" Overall Length; Number of Flute
详细描述
Drill; Spade; Solid Carbide; 1/4" Size; 0.25" Decimal Equivalent; 11/16" Flute Length; 0.25" Overall Length; Number of Flute


