24219211
电动/气动工具
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLS
56334
KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS
描述
KLEIN TOOLS 56334
Fish Tape; 240FT Nominal Blade Length; Steel Blade Material; 1/8" Nominal Blade Width; 13" Nominal Reel Diameter
制造商部件号
56334
BDI部件号
24219211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E7%94%B5%E5%8A%A8-%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7/56334/p/24219211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0092644563348
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00190
名称
Tape
关键字串
Fish
产品明细
Fish Tape
产品规格
240FT Nominal Blade Length; Steel Blade Material; 1/8" Nominal Blade Width; 13" Nominal Reel Diameter
详细描述
Fish Tape; 240FT Nominal Blade Length; Steel Blade Material; 1/8" Nominal Blade Width; 13" Nominal Reel Diameter


