20092939
手工工具
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLS
J228-8
KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS
描述
KLEIN TOOLS J228-8
Diagonal Plier; Red/Black Handle Color; Journeyman Handle Type; 8-1/8" Nominal Overall Length
制造商部件号
J228-8
BDI部件号
20092939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/J228-8/p/20092939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0092644721076
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Plier
关键字串
Diagonal
重量/磅
0.63
产品明细
Diagonal Plier
产品规格
Red/Black Handle Color; Journeyman Handle Type; 8-1/8" Nominal Overall Length
详细描述
Diagonal Plier; Red/Black Handle Color; Journeyman Handle Type; 8-1/8" Nominal Overall Length