cechy
Seria:
LW
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
No
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Wide Rail | Tapped Hole | Light Preload
Długość Całkowita - Cale:
2,913
Szerokość szyny - milimetry:
42
Szerokość szyny - cale:
1,654
cechy
Rozmiar:
M12 Bolt Size
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Plastic
Nazwa Produktu:
Plug
Typ Produktu:
Rail Hole Closing
cechy
Kierunek gwintu:
Right Hand
Liczba splotów:
1
Skok gwintu - cale:
0,394
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Długość Całkowita - Cale:
41,811
Skok gwintu - milimetry:
10
Średnica gwintu - milimetry:
50
Nazwa Produktu:
Ball Screw with Flanged Nut
cechy
Obudowa / długość bloku – cale:
4,173
Obudowa / długość bloku – milimetry:
106
Ilość Łożysk:
Triple
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Typ Obudowy:
Round
Element Toczny:
Ball Bearing
Nazwa Produktu:
End Support Block
Szerokość Całkowita - Cale:
3,189
cechy
Seria:
LH
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | High Load | Clearance Preload | K1 Lubrication Unit
Długość Całkowita - Cale:
3,11
Szerokość szyny - milimetry:
23
Szerokość szyny - cale:
0,906