Vlastnosti
Uchytávací rám:
180TC/210C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,75
Ostatné vlastnosti:
Endcap
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,5
TA5215H15 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA5215H15 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H15 TPR BU REDCR
BDI # 295873
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,78
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
347784
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,49
SCXT325C SCR CONV REDCR
Popis
DODGE SCXT325C SCR CONV REDCR
Katalógové číslo výrobcu SCXT325C SCR CONV REDCR
BDI # 270953
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70,8
Druh redukcie:
Parallel
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
24.71:1
Typ vstupu:
Shaft
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Screw Conveyor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
234,696
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,24
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Barrier Seal
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,08