cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
347171
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,375
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
44,45
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,75
Średnica Zewn. Milimetry:
85,725
Otwór Metryczny:
48
Otwór Calowy:
1,89
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Globalny Numer Części GPN:
460067
Seria Tulei:
2517
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,12
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,625
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
49,225
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,938
Średnica Zewn. Milimetry:
66,675
Otwór Metryczny:
61,925
Otwór Calowy:
2,438
Seria Tulei:
B
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,125
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
52,4
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2,063
Średnica Zewn. Milimetry:
79,375
Otwór Metryczny:
69,85
Otwór Calowy:
2,75
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Globalny Numer Części GPN:
460797
Seria Tulei:
SF