Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract

Pagina 1 din 10

Mai departe

Compară
22348KEMBW33W45A

COMPARĂ

22348KEMBW33W45A

Descriere
TIMKEN 22348KEMBW33W45A

TIMKEN

# piesă 22348KEMBW33W45A

# piesă BDI 17025226

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Brass
Joc intern: C0-Medium
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 19,685
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
22348CAG3MC3W507-TL

COMPARĂ

22348CAG3MC3W507-TL

Descriere
NSK 22348CAG3MC3W507-TL

NSK

# piesă 22348CAG3MC3W507-TL

# piesă BDI 24666452

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Straight
Material colivie: Brass
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 19,685
Alte caracteristici: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Shaft Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
R 314625

COMPARĂ

R 314625

Descriere
SKF R 314625

SKF

# piesă R 314625

# piesă BDI 1265422

Caracteristici

Profil: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Inci - metric: Metric
Diametru exterior - inci: 8,268
Profil alezaj: Straight
Colivie: Yes

Material colivie: Brass
Separabil: No
Alte caracteristici: 6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Număr de piesă global GPN: 566560
Număr de rânduri de role: Quadruple Row

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
L 314625

COMPARĂ

L 314625

Descriere
SKF L 314625

SKF

# piesă L 314625

# piesă BDI 1267457

Caracteristici

Profil: Inner Ring Only
Inci - metric: Metric
Diametru exterior - inci: 6,535
Profil alezaj: Straight
Colivie: Not Applicable

Material colivie: Not Applicable
Separabil: No
Alte caracteristici: Plain Inner Ring
Număr de piesă global GPN: 566530
Număr de rânduri de role: Quadruple Row

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
23338CAME4C4VE

COMPARĂ

23338CAME4C4VE

Descriere
NSK 23338CAME4C4VE

NSK

# piesă 23338CAME4C4VE

# piesă BDI 1185053

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Straight
Material colivie: Brass
Joc intern: C4-Extra Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 15,748
Alte caracteristici: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Shaft Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT