B7006-E-2RSD-T-P4S-UL
Opis
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy B7006-E-2RSD-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 1154847
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235452
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,181
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
255237
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
17,831
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Średnica Zewn. Milimetry:
100
Globalny Numer Części GPN:
648004
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,702
Numer Podstawowy:
383A
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235579
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)