Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
16,662
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,438
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
18
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Teflon Sintered Bronze
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
23,8
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
Cikk:
Keyless Screw Locking Assembly
Sorozat:
AD
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,159
Külső átmérő - milliméter:
54,839
Furat - milliméter:
30,175
Hossz - milliméter:
40
Egyéb jellemzők:
8 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
Hossz - hüvelyk:
1,575
Jellemzők
Cikk:
Keyless Screw Locking Assembly
Sorozat:
AD
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,362
Külső átmérő - milliméter:
60
Furat - milliméter:
35
Hossz - milliméter:
50
Egyéb jellemzők:
10 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
Hossz - hüvelyk:
1,969