https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVpDOHhNRGd4TXpnMU9EYzNOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWNhZDdjNmYwMjVmNWNhOWJlODNlYmMxMWYyODJhMDRlNjhhYjk1MmVkNThiYjA1NjYwNDA2OGVmM2MwOWM3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVpDOHhNRGd4TXpnMU9EYzNOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWNhZDdjNmYwMjVmNWNhOWJlODNlYmMxMWYyODJhMDRlNjhhYjk1MmVkNThiYjA1NjYwNDA2OGVmM2MwOWM3
18383428
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
P38-14M-55-2517
TB WOODS TB WOODS
描述
P3814M55TL SYNCHRONOUS PULLEY ; POR
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P38-14M-55-2517
BDI部件号
18383428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/en/Categories/Mechanical-Power-Transmission/Belt-Drives/Sheaves-and-Pulleys/Pulleys---Synchronous/P38-14M-55-2517/p/18383428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672127332
重量 / Kilogram
6.342
Product Group - BDI
M02356
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P3814M55TL
制造商内部编号
P3814M55TL
重量/磅
14.4
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 60 毫米
外径
6.559 英寸 | 166.6 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.34 毫米
法兰外径
7.22 英寸 | 183.388 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

