https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVpDOHhNRGd4TXpnMU9EYzNOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWNhZDdjNmYwMjVmNWNhOWJlODNlYmMxMWYyODJhMDRlNjhhYjk1MmVkNThiYjA1NjYwNDA2OGVmM2MwOWM3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVpDOHhNRGd4TXpnMU9EYzNOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWNhZDdjNmYwMjVmNWNhOWJlODNlYmMxMWYyODJhMDRlNjhhYjk1MmVkNThiYjA1NjYwNDA2OGVmM2MwOWM3
414184
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P38-14M-55-2517
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
P38-14M-55-2517 TAPER LOCK SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HawkPD Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.599MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P38-14M-55-2517
BDI部件号
414184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/en/Categories/Mechanical-Power-Transmission/Belt-Drives/Sheaves-and-Pulleys/Pulleys---Synchronous/P38-14M-55-2517/p/414184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319495
重量 / Kilogram
6.078
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55 Hawk PD
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HawkPD Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.599MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
6.667 英寸 | 169.342 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
外径
6.559 英寸 | 166.599 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
7.22 英寸 | 183.388 毫米

