https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-S-QD-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnek5TOHhNRFF5TWpNNU9UTXdNemN4TUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZVVVJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2YzU0ZTJkZjNlMjE2MWQ0YmIyODhkYzRkZDcxN2Y2Y2M1N2U2ZTM5N2IxNzAyY2ZhY2RhM2VmODRmYjY0NjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-S-QD-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnek5TOHhNRFF5TWpNNU9UTXdNemN4TUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZVVVJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2YzU0ZTJkZjNlMjE2MWQ0YmIyODhkYzRkZDcxN2Y2Y2M1N2U2ZTM5N2IxNzAyY2ZhY2RhM2VmODRmYjY0NjA
239470
盘毂
DODGE
DODGE
4F POLY-DISC CPLG FLG 1215
DODGE DODGE
描述
DODGE 4F POLY-DISC CPLG FLG 1215
2-5/8" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; Bushed; Not Available; 1/2 To 1-1/4" Bore Range; 4" Flange Outside Diam; 4" Outside Diam; 1-1/2" Length Thru Bore; 4F; 1215; Keyway; 3600 Max Speed; 600In-Lbs Torque
制造商部件号
4F POLY-DISC CPLG FLG 1215
BDI部件号
239470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/en/Categories/Mechanical-Power-Transmission/Shaft-Couplings/Disc-Couplings/Disc-Hub/4F-POLY-DISC-CPLG-FLG-1215/p/239470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006731
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
材料
Not Available
联轴器规格或系列
4F
衬套尺寸(如加衬套)
1215
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3600
扭矩
600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Pin Type | Taper Lock Bushing | Bushing Installs from Flange Side
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
制造商货号
4F POLY-DISC CPLG FLG 1215
制造商内部编号
008040
重量/磅
2.38
详细描述
2-5/8" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; Bushed; Not Available; 1/2 To 1-1/4" Bore Range; 4" Flange Outside Diam; 4" Outside Diam; 1-1/2" Length Thru Bore; 4F; 1215; Keyway; 3600 Max Speed; 600In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
法兰外径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米

