https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-HLTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaU5DOHhNRFUxTnpNM09EVXlOekkyTWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYMGhNVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzMzN2M5NDczMTcxOGEzNzNkNzU3YWE0ZmE5NjkwNWE5MjU2MzgzZWE5NmFjMDYyZWZjZTVhNzQ1NmFiYTdlZA
1056508
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
98115 OBSOLETE 07/21 USE 1056629
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 98115 OBSOLETE 07/21 USE 1056629
Stainless Steel Dispense Tip; Size 32 Gauge | 1/4 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
98115 OBSOLETE 07/21 USE 1056629
BDI部件号
1056508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/98115-OBSOLETE-07-21-USE-1056629/p/1056508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Stainless Steel Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
32 Gauge | 1/4 IN
其它特点
Yellow Hub | High Precision | Helical Thread
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
98115
重量/磅
1.499
详细描述
Stainless Steel Dispense Tip; Size 32 Gauge | 1/4 IN; For Adhesive Dispenser