https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFF6TWpJeE16VXpOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzNjliZjIxMjU2OWJjNDMzNDA4YTdhN2ZhYjAxNmE2NWJjNWIzODEzNTVkNjQxZTVmNDFiMTFlMTAyNjFmODA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFF6TWpJeE16VXpOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzNjliZjIxMjU2OWJjNDMzNDA4YTdhN2ZhYjAxNmE2NWJjNWIzODEzNTVkNjQxZTVmNDFiMTFlMTAyNjFmODA
1347866
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
61812
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 61812
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61812
BDI部件号
1347866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61812/p/1347866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893771618
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.234
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米