https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RAE-EC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrT0M4eE1EYzNNamMyTVRjd05qVXlOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCUlY5RlExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE0ZmMyMmFiYjM4YmEwNDk0NTE0NDlmYzI2YzhhNzNhNTczYTBkYmRhODQzMGY2NWViOTk0YjI5YTE3YTFmZTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RAE-EC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrT0M4eE1EYzNNamMyTVRjd05qVXlOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCUlY5RlExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE0ZmMyMmFiYjM4YmEwNDk0NTE0NDlmYzI2YzhhNzNhNTczYTBkYmRhODQzMGY2NWViOTk0YjI5YTE3YTFmZTc
1412131
轴承圆柱外径
INA
INA
RAE25-XL-NPP-NR
INA INA
描述
INA RAE25-XL-NPP-NR ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INA RAE25-XL-NPP-NR
BDI部件号
1412131
详情
83.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAE25-XL-NPP-NR/p/1412131
单价(不含税)
¥83.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802820935
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米