https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4U-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNE5TOHhNREl5TXpRNU1EWXlPVFkyTWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORlZmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGQ3YjE4ODM2NDdiMGZhYzZmNGZjN2Y0ZGYwNTI2MjM3NDU2ZTkzZmMwYTk5YzU0NDUyOGM2YTFjZjc2ZTI3NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4U-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNE5TOHhNREl5TXpRNU1EWXlPVFkyTWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORlZmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGQ3YjE4ODM2NDdiMGZhYzZmNGZjN2Y0ZGYwNTI2MjM3NDU2ZTkzZmMwYTk5YzU0NDUyOGM2YTFjZjc2ZTI3NQ
22528978
框架式轴承单元
EDT CORP
EDT CORP
4U7AH8-31MX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4U7AH8-31MX
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 4U210-31MX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
4U7AH8-31MX
BDI部件号
22528978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4U7AH8-31MX/p/22528978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450565561
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4U210-31MX
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Wide Slot | 32 To 450 Deg F EDT Graphite Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 4U210-31MX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.7 英寸 | 17.78 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米