21311-E1-XL-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNRFU0TnpFMk9UUTRPRGt5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxNTA4Yzk1NGQyYzM1MjE2NjBjNmZlYzExZGU0ODFlMjE4ODc1NjEzMWZiNGQ0N2YxNDgwNTE5OGFmNDczM2Y
1139054 球面滚子轴承 

FAG FAG

21311-E1-XL-C3

描述

FAG 21311-E1-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 21311-E1-XL-C3

BDI部件号
1139054

详情

375.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥375.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 10

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677807472
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21311E1TVPB.C3
重量/磅
3.417
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新